劣化したブレーキ液の沸点を向上させて性能を強化し、ペーパーロックを制御させます。
DOT-3,DOT-4のブレーキフルードに完全に相溶します。
D-5をDOT-3に約20%を混合するだけで、使用液の沸点(ウエット沸点)をDOT-4のレベルに向上させます。



何台も使用しましたが特に問題が出たこともなく安心して使用しております。
何台かに使用してテストしましたが問題なさそうです。
お客さんの予算の関係でブレーキフリュード交換ができなかったり走行距離を走らない車両なんかに良いかなと個人的には思っております。
ブレーキ警告灯がついたので補充用に購入しました。
補充したばかりで効果とかはよくわかりません。
市販のブレーキフルードは0.5L以上でしか売ってないので、余って困る為こちらを見つけて購入しました。値段も1/3位だし、いいものを見つけたと思ってます。