鉄工ヤスリ 中目

鉄工ヤスリ 中目 - ツボミヤ
(7件のレビュー)

従来使用されている通常の鉄鋼ヤスリです。長い伝統に培われたヤスリです。

仕様中目種別鉄工用適合材鉄工内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660885MHI1500219515016416cuts/cm
950
取扱い終了
38660894MHI2000225520021514cuts/cm
1,300
取扱い終了
38660903MHI2500231525025612cuts/cm
1,650
取扱い終了
38660912MHI3000237530030710cuts/cm
2,500
取扱い終了
38660921MHI35002435350347.59cuts/cm
3,750
取扱い終了
38660937MHI40002490400368.58cuts/cm
5,100
取扱い終了
38661095MHA15002195150164.516cuts/cm半丸
1,500
取扱い終了
38661104MHA2000225520021614cuts/cm半丸
2,000
取扱い終了
38661113MHA2500231525025712cuts/cm半丸
2,500
取扱い終了
38661122MHA30002375300308.510cuts/cm半丸
3,350
取扱い終了
38661131MHA3500243535034109cuts/cm半丸
5,100
取扱い終了
38661147MHA4000249040036118cuts/cm半丸
7,100
取扱い終了
38661305MMA150021951506616cuts/cm
900
取扱い終了
38661314MMA200022552008814cuts/cm
1,150
取扱い終了
38661323MMA25002315250101012cuts/cm
1,500
取扱い終了
38661332MMA30002375300121210cuts/cm
2,000
取扱い終了
38661341MMA3500243535015159cuts/cm
3,100
取扱い終了
38661357MMA4000249040018188cuts/cm
4,700
取扱い終了
38661515MKA150021951506616cuts/cm
1,100
取扱い終了
38661524MKA200022552008814cuts/cm
1,400
取扱い終了
38661533MKA25002315250101012cuts/cm
1,750
取扱い終了
38661542MKA30002375300121210cuts/cm
2,450
取扱い終了
38661551MKA3500243535015159cuts/cm
3,850
取扱い終了
38661567MKA4000249040018188cuts/cm
5,200
取扱い終了
38661716MSA15002195150121216cuts/cm三角
1,500
取扱い終了
38661725MSA20002255200151514cuts/cm三角
1,900
取扱い終了
38661734MSA25002315250171712cuts/cm三角
2,350
取扱い終了
38661743MSA30002375300202010cuts/cm三角
3,200
取扱い終了
38661752MSA3500243535022229cuts/cm三角
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660903
2020-01-30
用途: シカル盤の切削時のバリ取り

中目とありましたが荒目に感じます。10mmあたりの目の数などが記載されると買いやすいです。

対象商品 : 38660885
2018-05-06
用途: 工具の微調整など
ミヤオク

中目ということですが少し荒い感じがします。
大きさが小さめなので持ち運びに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 38660903
2017-05-26
用途: かえりとり
株式会社中川機工製造業

切れ味もよく、ちょうどいい長さで何度もリピート注文させていただきました

対象商品 : 38660903
2016-10-14
用途: バリとり
その他業種

ヤスリ目がシッカリしてる。使い勝手が良い

1が参考にしています
対象商品 : 38660894
2016-03-18
用途: ゴルフクラブのソケット削り

良いです!!

対象商品 : 38661332
2014-05-06
用途: 品質測定試験

やすりの目の立ち方が安定しておりますので、試験に使っていても安心です。お値段は1本1000円以上と少しお高いですが、やはり品質が良いので愛用しています。
以前、お安いものを購入したことがあるのですが、やすりによって目の立ち方がまったく違っていたので苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38660937
2014-12-15
用途: 主に鋼材のバリ取り
農・林・水産業

切れ味ばつぐんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする