HiKOKI(旧:日立工機)
スーパークロスネット
ディスクグラインダ用です。
用途
非金属用。
各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に
穴径(Φmm)
20
切断対象
非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
粒度
80
砥材
C
厚さ(mm)
1.8
外径(Φmm)
105
内容量
1箱(10枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38613696
0099-1106
105
20
1.8
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください