日本メカケミカル
メカエコプレス
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。
防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。
塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途
鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※銅系ワークは加工後長時間放置すると変色する恐れがあります。早めに脱脂してください。低温では粘度が高くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38613303
#2008-LB
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください