曜日別特売

SPORTEC M3

SPORTEC M3 - METZELER(メッツラー)SPORTEC M3 - METZELER(メッツラー)

サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。
持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。
ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。
最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。
フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386146061590800-17160/60 ZR 17TL(69W)4.50
43,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386145451590600Front用16130/70 ZR 16TL(61W)3.50
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386145541590200Front用17110/70 ZR 17TL54W3.00
24,500
取扱い終了
386145631590300Front用17120/60 ZR 17TL(55W)3.50
25,900
取扱い終了
386145721590500Front用17120/70 ZR 17TL(58W)3.50
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386145811859200Front用17120/70 ZR 17 (B)TL(58W)3.50
32,500
取扱い終了
386145971729000Front用17120/70 ZR 17 (E)TL(58W)3.50
33,900
取扱い終了
386146151591000-17180/55 ZR 17TL(73W)5.50
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386146241591100-17190/50 ZR 17TL(73W)6.00
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386146331859300Rear用17190/50 ZR 17 (B)TL(73W)6.00
49,000
取扱い終了
386146421828400Rear用17190/55 ZR 17TL(75W)6.00
51,100
取扱い終了
386146511755100Rear用17190/55 ZR 17 (E)TL(75W)6.00
51,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする