曜日別特売

LASERTEC

LASERTEC - METZELER(メッツラー)LASERTEC - METZELER(メッツラー)

トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。
伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。
レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。
マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。
軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
全29種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861483415334001本-16150/80 VB 16(V)TL(71V)3.50
37,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000536715345001個フロント18100/90 V 18 M/C (56V)TL-2.5
25,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000538515324001個リア16130/90 - 16 M/C 67VTL-3
26,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000541915330001個リア18130/70 - 18 M/C 63HTL-3.5
24,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3861466715303001本Front用17110/70-17(H)TL54H3.00
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861467615304001本Front用17110/80-17(H)TL57H2.50
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861468515317001本Front用1890/90-18(H)TL51H2.15
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861469415298001本Front用18100/90-18(H)TL56H2.50
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861470315300001本Front用19100/90-19(H)TL57H2.50
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861471215313001本Front用193.25-19(H)TL54H2.15
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861472115318001本Front用2190/90-21(H)TL54H2.15
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861473717094001本Rear用15130/90-15(S)TT66S3.00
17,500
取扱い終了
3861474615323001本Rear用16130/90-16(H)TL67H3.00
20,400
取扱い終了
3861475515327001本Rear用17130/80-17(H)TL65H3.00
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861476418406001本Rear用17140/70-17(H)TL66H3.75
19,400
取扱い終了
3861477315319001本Rear用18110/90-18(H)TL61H2.50
18,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861478215321001本Rear用18120/90-18(H)TL65H2.75
19,000
取扱い終了
3861479115299001本Front用18100/90-18(V)TL56V2.50
21,800
取扱い終了
3861480715348001本Front用18110/80V18(V)TL(58V)2.50
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861481615307001本Front用18110/90V18(V)TL(61V)2.50
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861482515301001本Front用19100/90-19(V)TL57V2.50
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861484315329001本Rear用17130/90-17(V)TL68V3.00
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861485215349001本Rear用17140/80 VB 17(V)TL(69V)3.50
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861486115322001本Rear用18120/90-18(V)TL65V2.75
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861487715331001本Rear用18130/80 V 18(V)TL(66V)3.00
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861488615339001本Rear用184.00-18 64(V)TL64V2.50
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000537615305001個-18110/80 - 18 M/C 58HTL-2.5
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000539415320001個------
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000540315321001個------
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする