METZELER(メッツラー)
ENDURO 3 SAHARA
トラクション性能に優れたオン・オフ走行対応エンデューロタイヤ
独特のパターンにより、泥づまりのすくないセルフクリーン性能
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38615692
142700
-
17
130/80-17
TL
65T
3.00
¥
35,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38615683
142600
Front用
21
90/90-21
TL
54T
2.15
¥
19,400
取扱い終了
14763115
142900
-
18
120/80 - 18
-
62S
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。