曜日別特売

DIABLO ROSSO CORSA

DIABLO ROSSO CORSA - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA - PIRELLI(ピレリ)
(1件のレビュー)

ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。
一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。
レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
全11種類を絞り込む
タイヤサイズ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861633119710001本-17160/60 ZR 17TL(69W)4.50
43,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
3861634719277001本-17180/55 ZR 17TL(73W)5.50
50,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4051976221270001本Rear用17180/60 ZR 17TL(73W)5
50,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0532644822107001本-17120/65 ZR 17 M/C (56W) TL---
34,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0532645723218001本-17200/55 ZR 17 M/C (78W) TL---
61,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000351331318001個リア17190/55 ZR 17 M/C (75W)TLCCC--
67,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3861631320583001本Front用17120/60 ZR 17TL(55W)3.50
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861632217346001本Front用17120/70 ZR 17TL(58W)3.50
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861635617347001本Rear用17190/50 ZR 17TL(73W)6.00
52,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861636519278001本Rear用17190/55 ZR 17TL(75W)6.00
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000350431314001個-17160/60 ZR 17 M/C (69W)TLCCC--
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38616331
2021-04-27
用途: ゼファー750のリアタイヤ
卸売・小売業

グリップ力は文句無しの一級品。
冬場でも滑る気配は一切無し。最高です。
ただ分かってたことだが、ライフは短いのでツーリングで高速走行には向かない。真ん中だけ減ります。
値段が張るので、ここぞと言う時に履きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする