曜日別特売

SPORT DEMON

SPORT DEMON - PIRELLI(ピレリ)SPORT DEMON - PIRELLI(ピレリ)

アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。
スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。
アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。
ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。
軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全32種類を絞り込む
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386166451343000Front用17110/80-17HTL57H2.50
21,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166541564700H17120/70-17HTL58H3.50
21,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166971343300Rear用17150/70-17HTL69H4.00
27,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167421342400Front用17110/80-17VTL57V2.50
21,600
取扱い終了
代替品有
386166111403100Front用16100/90-16HTL54H2.50
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166271342800H17100/80-17HTL52H2.50
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166362046800H17110/70-17HTL54H3.00
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166632046900Rear用17130/70-17HTL62H3.50
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166721343200H17130/80-17HTL65H3.00
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386166812589600Rear用17140/70-17HTL66H4.00
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167061343400H18130/70-18HTL63H3.50
26,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167151404900Rear用18140/70-18HTL67H4.00
22,400
取扱い終了
386167241342100Front用16110/90-16VTL59V2.50
23,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167331447800Front用16120/80 V 16VTL(60V)2.50
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167511404000Front用18100/90-18VTL56V2.50
21,800
取扱い終了
386167671404200Front用18110/80-18VTL58V2.50
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167761404400Front用18110/90-18VTL61V2.50
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167851405200Front用19100/90-19VTL57V2.50
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386167941403600Rear用16130/90-16VTL67V3.00
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386168031342300Rear用16150/80 V 16VTL(71V)3.50
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386168121403800V17130/90 - 17VTL68V3.00
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386168211342600V17140/80 VB 17VTL(69V)3.50
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386168371404700Rear用18120/90-18VTL65V2.75
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386168461404800Rear用18130/80-18VTL66V3.00
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386168551405000Rear用18140/70-18VTL67V4.00
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
053266421419700--100/90 - 18 M/C 56H TL---
28,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
053266581342500------
16,400
取扱い終了
562715222589300Front用17110/70-17 54HTL54H3.00
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694260962583900Front用17100/80-17TL52H-
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
147633342589500-17130/70-17HTL62H-
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
147633432589600-17140/70-17 66HTL66H-
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
500041161404600-18120/80 - 18 M/C 62HTL-2.75
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3861674213424003861664513430001342400 SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ) 38616645SPORT DEMONPIRELLI(ピレリ)1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする