PIRELLI(ピレリ)
SCORPION XC MID HARD
サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行可、FIM非適合(ブロックの高さ フロント12.0mm/リア16.5mm)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38617117
1768100
M+S
18
120/100-18 M+S
TT
68M
2.75
¥
24,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617092
1767900
M+S
21
80/100-21 M+S
TT
51R
1.85
¥
14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38617101
1942200
M+S
18
110/100-18 M+S
TT
64M
2.5
¥
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。