曜日別特売

SCORPION PRO

SCORPION PRO - PIRELLI(ピレリ)

FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。
耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。
ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。
あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。

タイプTT
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5000464932860001個2190/90 - 21 M/C 54R M+S54Rフロント
16,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000465832861001個2190/90 - 21 M/C 54R M+SHard54Rフロント
16,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000466732863001個18140/80 - 18 M/C 70R M+S70Rリア
21,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000467631077001個18140/80 - 18 NHS 70M SuperSoftSuper Soft70Mリア
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3861715323221001本2190/90-21 M+S54RFront用
15,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861716223222001本18120/90-18 M+S65MRear用
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3861717123223001本18140/80-18 M+S70MRear用
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする