曜日別特売

SCORPION MX MINICROSS

SCORPION MX MINICROSS - PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX MINICROSS - PIRELLI(ピレリ)
(2件のレビュー)

将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。
トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。
それぞれソフト路面とインターミディ用です。
これで全ての路面をカバーできます。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386173021664200NHS (32)1770/100-17 NHS (32)TT40M1.6
9,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386173111664300NHS (32)1970/100-19 NHS (32)TT42M1.6
9,200
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386173451664700NHS (32)1690/100-16 NHS (32)TT51M2.15
11,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386173271665100Front用1970/100-19 NHS (EXTRA)TT42M1.60
8,600
取扱い終了
386173361665400Rear用1490/100-14 NHS (EXTRA)TT49M2.15
9,400
取扱い終了
386173541665500Rear用1690/100-16 NHS (EXTRA)TT51M2.15
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38617345
2014-10-14
用途: モトクロス

ソフト路面に威力を発揮します。
フロントタイヤの在庫切の解消を願います。

対象商品 : 38617336
2014-04-26
用途: モトクトス レース
K&S Amamiya Racing

いつまで欠品なのでしょうか?
販売する気が無ければ、掲載しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このタイヤはエクストラですか?それともMX32でしょうか?
回答:
こちらはMX32となっております。
【種別】の括弧内に表記がございますので、ご参照をお願い申し上げます。
対象商品:
38617302
2014-03-06

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする