曜日別特売

SL26

SL26 - PIRELLI(ピレリ)
(5件のレビュー)

スクーター(SL)の名が示す、軽量設計にこだわったスタンダードスクーター。
軽量な強化ナイロンカーカスを採用、軽快なハンドリングと優れた耐久性を実現。
優れたグリップと耐久性を実現するスポーツツーリングコンパウンドを採用。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38617652695600Front・Rear共用12110/100-12T/L67JSL26
11,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386175822044700Front・Rear共用1090/90-10T/L50JSL26
7,800
取扱い終了
386175912044800Front・Rear共用10100/90-10T/L56JSL26
8,400
取扱い終了
38617607532000Front・Rear共用10110/80-10T/L58JSL26
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617616737100Front・Rear共用10120/90-10T/L66JSL26
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617625791900Front・Rear共用10130/90-10T/L61JSL26
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386176341200300Front・Rear共用103.00-10T/L50JSL26
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386176432044500Front・Rear共用103.50-10T/L59JSL26
8,700
取扱い終了
386176611560400Front・Rear共用12120/70-12T/T58PSL26
10,300
取扱い終了
386176771079400Front・Rear共用13130/60-13T/L60PSL26
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14764393531600-103.50 - 10 REINFTL59JSL26
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14764409531000フロント/リア1090/90 - 10TL50JSL26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14764418531800-10100/80 - 10TL53JSL26
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
147644272246700フロント/リア1290/90 - 12TL44JSL26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14764436998800-12120/70 - 12TL51PSL26
8,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14764445998900リア12130/70 - 12TL56PSL26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14764418
2023-03-10
用途: 通勤

スペイシー100のリアに装着して8500km持ちました。
通勤で乗る分には、その前のK378Bとの乗り心地の違いは特別感じられませんでした。
タイヤパターンがスポーティでカッコ良い。
made in BRAZIL

対象商品 : 14764418
2021-07-23
用途: スクーターの交換用タイヤ

発注しましたがメーカー欠品との事でキャンセルになり入手出来ませんでした。
お客様にも迷惑が掛かりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38617607
2016-09-19
用途: タイヤ交換

値段の割りに6千kmくらいで山が無くなるので日常使用に不適

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 38617607
2015-03-14
用途: タイヤ交換

V125のリアに使用。標準サイズよりグリップを上げようと購入。標準タイヤよりはグリップあるかも。説明に軽量とありましたが、他メーカー比較では重い方でした。加速が落ちた感じ、変わりに最高速が伸びた?もちは約8千Kでした。後スリップサインがないのでは?

対象商品 : 38617591
2013-03-13
用途: AddressV125Gリアタイヤ交換用
その他業種

AddressV125Gリアタイヤ交換用として購入。
こちらのサイトの通常価格自身には魅力はありませんでしたが、1,000円引きのクーポン使用と、ほかに800円程度の小物の購入により「クーポン使用前の発注時合計5,000円以上で送料無料」に該当し、Yショッピングよりはるかに魅力ある価格となりました。
タイヤ交換作業は自分ではできなかった(技量の問題)ので、近所のバイク屋に持ち込みでお願いしました。
持ち込み交換工賃は、「倍」と言われていましたが、3,000円(リアは2,000円程度のはず)と、大手量販店でタイヤ購入+交換より安く済んだと思います。
タイヤ自身の性能は、交換して約200キロ、ドライのみのインプレですが、グリップ、快適性とも満足です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする