CCD方式・固定型バーコードリーダ V520-R221FH/SH
超小型CCDタイプで、クラス最速の500スキャン/秒
仕様PCS値/0.3以上(地色反射率85%以上)(JAN1.0倍にて規定)、耐外乱光/6000Lx以下(蛍光灯)
質量(g)210以下(金具つき、コード除く)
保護構造IEC規格 IP40
分解能(μm)125
設定方式メニューシート読取り方式ほよびホストコマンド方式
読取(mm)(距離)40±12.5
速度(ラベル移動スピード)50m/min(JAN1.0倍13桁 JIS(X0501)基準ラベル(PCS0.9以上反射率85%以上)を使用したときの値)
消費電流(mA)140 typ. 200以下(+5V時)
インターフェースRS-232C
使用周囲温度(℃)0~+40
耐振動(耐久)10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各1h
使用周囲湿度30~85%RH(結露しないこと)
動作モード外部トリガ入力(無電圧接点orトランジスタ)、ホストトリガ(RS-232C)
読み取り速度500スキャン/s
衝撃(耐久)(m/s2)10~55Hz 20 X、Y、Z各1h
内容量1台
センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07