Dサブコネクタ プラグ・ディップストレート端子 XM2E-L
使用温度範囲(℃)-25~+105(ただし、 結露・氷結のないこと)
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(シェル)鋼
挿抜耐久(回)100
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04