曜日別特売

イネーブルスイッチ A4E

イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4E - omron(オムロン)

ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。
3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。
スイッチ取りつけ方向の選択自由。

機械的耐久性
OFF→ON:100万回以上
OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上
保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
定格絶縁電圧(V)
接点構成
カバー
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46436923A4E-B200HSイネーブル2接点タイプ250イネーブル2接点カバーなし水平取りつけタイプ金具
3,850
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
39026215A4E-B200VAイネーブル2接点タイプ250イネーブル2接点ゴムカバー垂直取りつけタイプ金具
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46436932A4E-B200SSイネーブル2接点タイプ250イネーブル2接点カバーなし金具なし
3,650
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39026224A4E-C211VAイネーブル2接点+補助接点タイプ250イネーブル2接点+リリース検出1接点+グリップ検出1接点ゴムカバー垂直取りつけタイプ金具
5,450
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
46436941A4E-B200VSイネーブル2接点タイプ250イネーブル2接点カバーなし垂直取りつけタイプ金具
3,850
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46436957A4E-C211HSイネーブル2接点+補助接点タイプ250イネーブル2接点+リリース検出1接点+グリップ検出1接点カバーなし水平取りつけタイプ金具
4,850
4,298
4,728(税込)
86日以内出荷
返品不可
46436966A4E-C211SSイネーブル2接点+補助接点タイプ250イネーブル2接点+リリース検出1接点+グリップ検出1接点カバーなし金具なし
4,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46436975A4E-C211VSイネーブル2接点+補助接点タイプ250イネーブル2接点+リリース検出1接点+グリップ検出1接点カバーなし垂直取りつけタイプ金具
4,850
4,298
4,728(税込)
86日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする