|
39034493
|
CS1G-CPU42H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
960点(増設ベース数/2)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
¥125,000
|
|
|
|
|
|
|
39034502
|
CS1G-CPU43H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
960点(増設ベース数/2)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
¥139,000
|
|
|
|
|
|
|
39034511
|
CS1G-CPU44H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
1280点(増設ベース数/3)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
¥181,000
|
|
|
|
|
|
|
39034527
|
CS1G-CPU45H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
128Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×3バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
5120点(増設ベース数/7)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
39034536
|
CS1H-CPU63H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
5120点(増設ベース数/7)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
¥220,000
|
|
|
|
|
|
|
39034545
|
CS1H-CPU64H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
5120点(増設ベース数/7)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
¥295,000
|
|
|
|
|
|
|
39034554
|
CS1H-CPU65H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
128Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×3バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
5120点(増設ベース数/7)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
39034563
|
CS1H-CPU66H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
256Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×7バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
5120点(増設ベース数/7)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
39034572
|
CS1H-CPU67H
|
制御/運転中出力
|
32Kワード:D00000~D32767
|
448Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×13バンク)
|
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10~25ms/不確定)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
|
5120点(増設ベース数/7)
|
4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)
|
ストアードプログラム方式
|
オープン
|
|
|
|
|
|