プログラマブルコントローラCSシリーズ DeviceNetユニット

プログラマブルコントローラCSシリーズ DeviceNetユニット omron(オムロン)

最大32000点(2000CH)/マスタの制御が可能。
リモートI/O通信機能のマスタとして以外に、リモートI/O通信機能のスレーブとしても使用することも可能です。
マスタとスレーブの機能は、同時に使用可能です。
メッセージ通信機能またはCX-Programmerからのリモートプログラミング/モニタリングにおいて、他のController Link Ethernet などと同様なシームレスなネットワークとしてDeviceNetネットワークを扱うことが可能です。

仕様
通信二重化不可
メッセージ最大長:542バイト(CMND命令使用時、コマンドコードを含む)
最大IO点数
固定割付時:
(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点
自由割付時:
割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、
コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点
チャネル数
固定割付時:
(マスタ機能)入力64CH、出力64CH ソフトスイッチ/ステータスエリア25CH、
(スレーブ機能)入力 1CH、出力 1CH
自由割付時:
割付DM使用時/
(マスタ機能)入力500CH、出力500CH ソフトスイッチ/ステータスエリア25CH、
(スレーブ機能)入力100CH、出力100CH ソフトスイッチ/ステータスエリア25CH、
コンフィグレータ使用時/
(マスタ機能)入力 500CH×2ブロック、出力500CH×2ブロック ソフトスイッチ/ステータスエリア25CH、
(スレーブ
耐振動(Hz)
JIS C0040に準拠
10~57 振幅 0.075mm、 57~150 加速度9 .8m/s22
X、 Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
(DINレ-ル取付時2~55 2.9m/s2 X、Y、Z各方向20min)
質量(g)169 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) 消費電流(mA)通信電源/30以下、内部回路電源/290以下 消費電流(A)0.29(5V系) 使用周囲温度(℃)0~55 ケーブル通信/DeviceNet専用ケーブル 使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能リモートI /O通信マスタ(固定割付または自由割付)、リモートI /O通信スレーブ(固定割付または自由割付)、メッセージ通信 雰囲気腐食性ガスのないこと プロトコル通信/DeviceNet準拠 通信速度500k/250k/125kビット/s 最大接続台数スレーブ/(リモート I/O、Explicitメッセージサービス)63台 接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) 耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 占有号機数1号機分 内容量1個
注意
※幹線の両端に終端抵抗が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39035071 CS1W-DRM21-V1 通信用/外部からDC24Vを供給 CS1 CPU高機能ユニット DC11~25 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能 PLC本体装着可能/(固定割付時)3台、(自由割付時)16台 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号線2本、電源線2本)
102,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする