リモートI/Oターミナル (トランジスタ・コネクタタイプ8点/16点) SRT2-VID/VOD(-1)
長距離通信も可能な省配線・小型化を実現したリモートI/Oターミナル。
長距離/高速通信モード切替可。
入出力部のコネクタ化により、小型化を実現。
コネクタ化により配線工数の低減を実現。
DINレールアタッチメントでフレキシブル取りつけが可能。
強度
取付/各方向に100Nの引張力を加えて損傷しないこと(形SRT2-ATT02使用時/40N)
端子/100Nの引っ張り強度を加えて損傷しないこと
質量(g)約75
設定方式ノードアドレス設定/ディップスイッチにより設定(スレーブ通信電源投入前に設定)
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)
周囲湿度(%RH)使用時:25~85(結露のないこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)200
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)25~85RH
回路数16点/コモン1回路
ねじ締付トルク(N・m)(端子)通信コネクタ/0.25
消費電流通信電源/DC24V 50mA以下
耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)
耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mmまたは70m/s2(形SRT2-ATT02使用時/50m/s2
内容量1個
端子/100Nの引っ張り強度を加えて損傷しないこと
ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39097703 | SRT2-VOD16ML | 39034362 | CRT1-VOD16ML |
![]() |
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) | omron(オムロン) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46386322 | SRT2-VID08S | 39034265 | CRT1-VID08S |
![]() |
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) | omron(オムロン) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46386331 | SRT2-VID08S-1 | 39034274 | CRT1-VID08S-1 |
![]() |
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) | omron(オムロン) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46386347 | SRT2-VID16ML-1 | 39034292 | CRT1-VID16ML-1 |
![]() |
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) | omron(オムロン) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46386365 | SRT2-VOD08S-1 | 39034353 | CRT1-VOD08S-1 |
![]() |
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) | omron(オムロン) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46386374 | SRT2-VOD16ML-1 | 39034371 | CRT1-VOD16ML-1 |
![]() |
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) | omron(オムロン) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07