リモートI/Oモジュール SRT2-ID16P/OD16P

リモートI/Oモジュール SRT2-ID16P/OD16P omron(オムロン)

プリント基板実装が可能なモジュールタイプ。
16点入力タイプ、16点出力タイプを品揃え。

質量(g)35以下 定格電圧(V)DC24(I/O:DC24V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×16 保存温度(℃)-20~+65(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 耐電圧(V/min)AC500 1分間(検知電流1mA)/絶縁されている回路間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39097502 SRT2-ID16P 入力用 16点 通信電源:DC20.4~DC26.4
I/O電源:DC24(+10%、-15%)
マルチドロップ接続、T分岐接続 8台(マスタユニット1台当たり)
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
39097624 SRT2-OD16P 出力用 16点 通信電源:DC20.4~DC26.4
I/O電源:DC24(+10%、-15%)
マルチドロップ接続、T分岐接続 8台(マスタユニット1台当たり)
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする