リンクターミナルシリーズ PLCコネクタタイプ(SYSMAC用)(16点/32点) B7A

リンクターミナルシリーズ PLCコネクタタイプ(SYSMAC用)(16点/32点) B7A omron(オムロン)

保存温度(℃)-25~+65(ただし、 結露・氷結のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括と外部間 100以上(500V) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 結露・氷結のないこと) 周囲湿度(%RH)35~85 耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅100ns、 1μs 耐衝撃(m/s2)300 耐電圧(V/min)端子一括と外部間 AC1000 50/60Hz 耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源電圧(V)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39029584 B7A-R3A13 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ32点タイプ 単方向時分割多重伝送 500 max.
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39029602 B7A-R3A18 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ32点タイプ 単方向時分割多重伝送 100 max.(シールド線使用の場合)
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39029627 B7A-R3A33 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ32点タイプ 単方向時分割多重伝送 500 max.
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39029645 B7A-R3A38 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ32点タイプ 単方向時分割多重伝送 100 max.(シールド線使用の場合)
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39029663 B7A-R6A18 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ16点タイプ 単方向時分割多重伝送 100 max.(シールド線使用の場合)
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
39029672 B7A-R6A33 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ16点タイプ 単方向時分割多重伝送 500 max.
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
39029916 B7A-T3E3 DC12~24 DC10.8~26.4 NPN対応入力 PLCコネクタ32点タイプ 単方向時分割多重伝送 500 max.
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
39029934 B7A-T3E8 DC12~24 DC10.8~26.4 NPN対応入力 PLCコネクタ32点タイプ 単方向時分割多重伝送 100 max.(シールド線使用の場合)
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
39030031 B7A-T6E3 DC12~24 DC10.8~26.4 NPN対応入力 PLCコネクタ16点タイプ 単方向時分割多重伝送 500 max.
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39030047 B7A-T6E8 DC12~24 DC10.8~26.4 NPN対応入力 PLCコネクタ16点タイプ 単方向時分割多重伝送 100 max.(シールド線使用の場合)
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46383452 B7A-R6A13 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ16点タイプ 単方向時分割多重伝送 500 max.
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46383461 B7A-R6A38 DC12~24 DC10.8~26.4 NPNオープンコレクタ50mA/点 PLCコネクタ16点タイプ 単方向時分割多重伝送 100 max.(シールド線使用の場合)
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする