曜日別特売

小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R

小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R - omron(オムロン)

形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加
接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。
省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
EN115、EN81-1、EN81-2に対応。
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

接点間隔(mm)
最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
保護構造
コンジット口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46519137D4N-1A20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040093D4N-1A31R(Ui)300プランジャ形1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519146D4N-1A2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040242D4N-2A31R(Ui)300プランジャ形1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519155D4N-1A2HR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
4,000
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040276D4N-2A62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519164D4N-1A32R(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040321D4N-2B32R(Ui)300ローラ・プランジャ形2NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519173D4N-1A62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040346D4N-2B62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)2NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519182D4N-1A72R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040495D4N-4A2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519191D4N-1B20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040513D4N-4A2HR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
4,000
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519207D4N-1B2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040531D4N-4A31R(Ui)300プランジャ形1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040556D4N-4A32R(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519225D4N-1B31R(Ui)300プランジャ形2NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519234D4N-1B32R(Ui)300ローラ・プランジャ形2NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519243D4N-1B62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)2NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519252D4N-1B72R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)2NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519261D4N-1C20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519277D4N-1C2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519295D4N-1C31R(Ui)300プランジャ形2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519313D4N-1C62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519347D4N-1D2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)3NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519374D4N-1D32R(Ui)300ローラ・プランジャ形3NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519383D4N-1D62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)3NC接点(スロー・アクション)IP67Pg13.5(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519401D4N-2A20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519417D4N-2A2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519426D4N-2A2HR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
4,000
3,798
4,178(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519435D4N-2A32R(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519444D4N-2A72R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519453D4N-2B20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519462D4N-2B2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519471D4N-2B2HR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
4,000
3,798
4,178(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519487D4N-2B31R(Ui)300プランジャ形2NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519505D4N-2C20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519514D4N-2C2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519523D4N-2C2HR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
4,350
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519532D4N-2C31R(Ui)300プランジャ形2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519541D4N-2C32R(Ui)300ローラ・プランジャ形2NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519584D4N-2D2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)3NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46519602D4N-2D31R(Ui)300プランジャ形3NC接点(スロー・アクション)IP67G1/2(1コンジット形)
3,750
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519645D4N-4A20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46519654D4N-4A62R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519663D4N-4A72R(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)1NC/1NO接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519672D4N-4B20R(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
46519681D4N-4B2GR(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46519706D4N-4B31R(Ui)300プランジャ形2NC接点(スロー・アクション)IP67M20(1コンジット形)
3,550
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする