個人用放射線線量計

個人用放射線線量計 - 日立アロカメディカル

ポケットに差して使用できる高感度のγ(X)線線量計でデジタル表示の採用により容易に積算線量当量を読み取ることができ、個人被ばく(1cm線量当量)の測定に最適です。
また線量当量率も表示可能です。
1μSv~10Svと高感度プラス広い測定範囲。1μSv/h~1Sv/hの線量当量率も測定可能。
見やすいデジタル液晶表示を採用。電源ONでデータリセット。

精度
(積算指示誤差)±10%以内(10μSv~10Sv)
(線量率直線性)±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)
特性
(エネルギー)50keV~1.5MeV±30%以内
(イミュティ)0.15~200MHz:150V/m、200~1000MHz:100V/m
用途γ線による個人被ばく測定用付属品リチウム乾電池、校正証明書、検査合格票、保証書、点検・校正のご案内など寸法(mm)30×11×108測定範囲1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h質量(g)約40電源コイン型リチウム電池(CR2450B)連続で約700時間使用可能表示4桁液晶表示、単位、電池残量、バッテリーダウン、オーバーフロー検出器半導体検出器電池寿命(時間)約700使用電池コイン型リチウム電池 CR2450B又はCR2450使用温湿度範囲-10~50℃、90%RH以下(結露なし)測定対象放射線γ(X)線(40keV~)内容量1台
注意
※X線は管電圧100KV以下は測定できません。空中線量、食物、水、土壌などの放射線量計ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38638065PDM-122
29,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする