Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 電気材料 Panasonic(パナソニック)の ライティングレール Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ ファクトライン20用 蛍光灯プラグ ファクトライン20用 蛍光灯プラグ 注文コード 蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプとで1セットになっています。 用途ファクトライン100・60共通 トラスコ品番818-5358 質量(kg)0.13 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366 リード線0.75mm2×480mm 内容量1個 注意 ※取付器具質量は10kg以下としてください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DH2672 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38233413 DH2672 ¥2,410 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 税込¥13,068~ ¥11,880~ ライティングダクト エンドキャップ JAPPY 税込¥252 ¥229 バスケットへ ライティングダクト L形ジョインター JAPPY 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ライティングダクト フレキシブルジョインター JAPPY 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ライティングダクト ジョインター JAPPY 税込¥978 ¥889 バスケットへ ライティングダクト フィードインキャップ JAPPY 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ドアドアエンドキャップ(SUS)&ビスセット バーテック 税込¥714 ¥649 バスケットへ ライティングダクト カバー JAPPY 税込¥582 ¥529 バスケットへ ライティングダクト 吊フック JAPPY 税込¥252 ¥229 ライティングダクト 伸縮パイプ吊具 JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成 税込¥27,478~ ¥24,980~ ライティングダクト ペンダント用プラグ JAPPY 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ライティングダクト ハンガー(3分用) JAPPY 税込¥274 ¥249 バスケットへ ライティングダクト I形ジョインター JAPPY 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成 税込¥10,998~ ¥9,998~ ライティングダクト T形ジョインター JAPPY 税込¥4,398 ¥3,998 ライティングダクト本体 JAPPY 税込¥2,088~ ¥1,898~ 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ブレーカ付フィードインキャップ 100用 Panasonic(パナソニック) 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ライティングレールレール用プラグ蛍光灯プラグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります コンセントプラグ リーラーコンセントプラグ シーリングプラグ ターミナルプラグ 蛍光灯プラグ シェアする マイページ 最近見た商品