冷媒用電磁弁(200V)

冷媒用電磁弁(200V) TASCO(タスコ)

種類電磁弁 形状ストレート 使用流体冷媒 電圧(V)AC200 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38649046 TA281RF-2 1/4フレア
6,130
 
 
取扱い終了
38649064 TA281RF-3 3/8フレア
6,130
 
 
取扱い終了
38649082 TA281RF-4 1/2フレア
12,700
 
 
取扱い終了
38649107 TA281RF-5 5/8フレア
15,300
 
 
取扱い終了
38649125 TA281RF-6 3/4フレア
17,400
 
 
取扱い終了
38649143 TA281RL-2 1/4ロー付
6,380
 
 
取扱い終了
38649161 TA281RL-3 3/8ロー付
6,380
 
 
取扱い終了
38649186 TA281RL-4 1/2ロー付
12,400
 
 
取扱い終了
38649204 TA281RL-5 5/8ロー付
14,500
 
 
取扱い終了
38649213 TA281RL-6 3/4ロー付
17,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする