スイングチェックバルブ JIS 5K

スイングチェックバルブ JIS 5K アサヒAV

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。

種類スイングチェックバルブ 形状ストレート 接続フランジ形 規格JIS5K 内容量1個
注意
※水平配管、垂直配管のどちらにでも使用可能ですが、バルブボディの矢印と流体の流れの方向を合わせて配管してください。
※流体にゴミ等の異物の混入のある場合には、バルブが正常に作動しないことがありますのでご注意ください。
※プラグは水抜き用ドレンプラグではありません。バルブが正常に作動しなくなるおそれがありますので、プラグを取り外して水抜き作業を行うことはやめてください。
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
お気に入りに追加
81件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
材質(シール)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38737754 VSCORIEF5015 HI-PVC 15A(1/2B) 1.0[10.2] EPDM
33,980
 
 
取扱い終了

返品不可
38737763 VSCORIEF5020 HI-PVC 20A(3/4B) 1.0[10.2] EPDM
33,980
 
 
取扱い終了

返品不可
38737772 VSOORIEF5025 HI-PVC 25A(1B) 1.0[10.2] EPDM
38,370
 
 
取扱い終了

返品不可
38737781 VSCORIEF5032 HI-PVC 32A(1 1/4B) 1.0[10.2] EPDM
42,740
 
 
取扱い終了

返品不可
38737797 VSCORIEF5040 HI-PVC 40A(1 1/2B) 1.0[10.2] EPDM
42,740
 
 
取扱い終了

返品不可
38737806 VSCORIEF5050 HI-PVC 50A(2B) 1.0[10.2] EPDM
54,940
 
 
取扱い終了

返品不可
38737815 VSCORIEF5065 HI-PVC 65A(2 1/2B) 1.0[10.2] EPDM
76,430
 
 
取扱い終了

返品不可
38737824 VSCORIEF5080 HI-PVC 80A(3B) 1.0[10.2] EPDM
90,830
 
 
取扱い終了

返品不可
38737833 VSCORIEF5100 HI-PVC 100A(4B) 0.7[7.1] EPDM
129,270
 
 
取扱い終了

返品不可
38737842 VSCORIPF5015 HI-PVC 15A(1/2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
39,080
 
 
取扱い終了

返品不可
38737851 VSCORIPF5020 HI-PVC 20A(3/4B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
39,080
 
 
取扱い終了

返品不可
38737867 VSOORIPF5025 HI-PVC 25A(1B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
43,780
 
 
取扱い終了

返品不可
38737876 VSCORIPF5032 HI-PVC 32A(1 1/4B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
48,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38737885 VSCORIPF5040 HI-PVC 40A(1 1/2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
48,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38737894 VSCORIPF5050 HI-PVC 50A(2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
60,890
 
 
取扱い終了

返品不可
38737903 VSCORIPF5065 HI-PVC 65A(2 1/2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
82,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38737912 VSCORIPF5080 HI-PVC 80A(3B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
97,860
 
 
取扱い終了

返品不可
38737921 VSCORIPF5100 HI-PVC 100A(4B) 0.7[7.1] PTFE/PFA
136,610
 
 
取扱い終了

返品不可
38737937 VSCORIVF5015 HI-PVC 15A(1/2B) 1.0[10.2] FKM
40,990
 
 
取扱い終了

返品不可
38737946 VSCORIVF5020 HI-PVC 20A(3/4B) 1.0[10.2] FKM
40,990
 
 
取扱い終了

返品不可
38737955 VSOORIVF5025 HI-PVC 25A(1B) 1.0[10.2] FKM
48,580
 
 
取扱い終了

返品不可
38737964 VSCORIVF5032 HI-PVC 32A(1 1/4B) 1.0[10.2] FKM
54,190
 
 
取扱い終了

返品不可
38737973 VSCORIVF5040 HI-PVC 40A(1 1/2B) 1.0[10.2] FKM
54,190
 
 
取扱い終了

返品不可
38737982 VSCORIVF5050 HI-PVC 50A(2B) 1.0[10.2] FKM
67,390
 
 
取扱い終了

返品不可
38737991 VSCORIVF5065 HI-PVC 65A(2 1/2B) 1.0[10.2] FKM
90,020
 
 
取扱い終了

返品不可
38738007 VSCORIVF5080 HI-PVC 80A(3B) 1.0[10.2] FKM
106,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38738016 VSCORIVF5100 HI-PVC 100A(4B) 0.7[7.1] FKM
154,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38738025 VSCORPEF5015 PP 15A(1/2B) 1.0[10.2] EPDM
38,920
 
 
取扱い終了

返品不可
38738034 VSCORPEF5020 PP 20A(3/4B) 1.0[10.2] EPDM
38,920
 
 
取扱い終了

返品不可
38738043 VSOORPEF5025 PP 25A(1B) 1.0[10.2] EPDM
43,960
 
 
取扱い終了

返品不可
38738052 VSCORPEF5032 PP 32A(1 1/4B) 1.0[10.2] EPDM
48,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38738061 VSCORPEF5040 PP 40A(1 1/2B) 1.0[10.2] EPDM
48,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38738077 VSCORPEF5050 PP 50A(2B) 1.0[10.2] EPDM
62,940
 
 
取扱い終了

返品不可
38738086 VSCORPEF5065 PP 65A(2 1/2B) 1.0[10.2] EPDM
87,550
 
 
取扱い終了

返品不可
38738095 VSCORPEF5080 PP 80A(3B) 1.0[10.2] EPDM
104,040
 
 
取扱い終了

返品不可
38738104 VSCORPEF5100 PP 100A(4B) 0.7[7.1] EPDM
148,080
 
 
取扱い終了

返品不可
38738113 VSCORPPF5015 PP 15A(1/2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
44,020
 
 
取扱い終了

返品不可
38738122 VSCORPPF5020 PP 20A(3/4B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
44,020
 
 
取扱い終了

返品不可
38738131 VSOORPPF5025 PP 25A(1B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
49,370
 
 
取扱い終了

返品不可
38738147 VSCORPPF5032 PP 32A(1 1/4B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
54,610
 
 
取扱い終了

返品不可
38738156 VSCORPPF5040 PP 40A(1 1/2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
54,610
 
 
取扱い終了

返品不可
38738165 VSCORPPF5050 PP 50A(2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
68,890
 
 
取扱い終了

返品不可
38738174 VSCORPPF5065 PP 65A(2 1/2B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
94,020
 
 
取扱い終了

返品不可
38738183 VSCORPPF5080 PP 80A(3B) 1.0[10.2] PTFE/PFA
111,070
 
 
取扱い終了

返品不可
38738192 VSCORPPF5100 PP 100A(4B) 0.7[7.1] PTFE/PFA
155,420
 
 
取扱い終了

返品不可
38738201 VSCORPVF5015 PP 15A(1/2B) 1.0[10.2] FKM
45,930
 
 
取扱い終了

返品不可
38738217 VSCORPVF5020 PP 20A(3/4B) 1.0[10.2] FKM
45,930
 
 
取扱い終了

返品不可
38738226 VSOORPVF5025 PP 25A(1B) 1.0[10.2] FKM
54,170
 
 
取扱い終了

返品不可
38738235 VSCORPVF5032 PP 32A(1 1/4B) 1.0[10.2] FKM
60,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38738244 VSCORPVF5040 PP 40A(1 1/2B) 1.0[10.2] FKM
60,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする