薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ
呼び圧力3.5MPa
仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)
取付通し穴
ストローク標準ストローク
リード線取出方法グロメット
取付支持形式基本形
クッションなし
スイッチ無接点オートスイッチ
使用ピストン速度(mm/s)8~100
作動方式複動/片ロッド形
ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)
負荷電圧(V)DC24/5/12
使用流体油圧作動油
リード線(m)5
最高許容圧力(MPa)3.5
最低動作圧力(MPa)0.3
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
配線(出力)3線(PNP)
ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm
適合負荷IC回路、リレーPLC
スイッチ特性耐水性向上品(2色表示)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ種類M9PAV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個