スーパーカン・オー・セント ゲルタイプ

スーパーカン・オー・セント ゲルタイプ MEDO
(11件のレビュー)

ご好評頂いているスーパーカーオーセントに消臭効果をプラス。
さらに容量を140%増量し、効果持続性は150%向上しています。
またゲルタイプでこぼれることがなく幅広いシーンでご使用いただけます。
パッケージデザインは、従来の缶タイプをブラックベースのパッケージで包み込み、グラフィックで香りをイメージしやすくしました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×70 質量(g)150
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38821474 JGIC-5 1個 グリーンアップル
598
 
 
取扱い終了
38821483 JGIC-10 1個(127g) ココナッツ
オープン
 
 
取扱い終了
38821492 JGIC-18 1個(127g) オーシャンサーフ
598
 
 
取扱い終了
38821501 JGIC-23 1個 バニラ
598
 
 
取扱い終了
38821517 JGIC-47 1個 CK-1
598
 
 
取扱い終了
38821526 JGIC-49 1個(127g) ワイルドベリー
オープン
 
 
取扱い終了
38821535 JGIC-53 1個(127g) エタニティ
オープン
 
 
取扱い終了
38821544 JGIC-56 1個 トミー
598
 
 
取扱い終了
38821553 JGIC-59 1個(127g) クールウォーター
598
 
 
取扱い終了
38821562 JGIC-85 1個 スカルプチャー
598
 
 
取扱い終了
38821571 JGIC-86 1個 ブルガリ
598
 
 
取扱い終了
38821587 JGIC-87 1個 ウルトラマリン
598
 
 
取扱い終了
38821596 JGIC-89 1個 ベビードール
598
 
 
取扱い終了
38821605 JGIC-101 1個 サムライ
598
 
 
取扱い終了
38821614 JGIC-105 1個 マリンスカッシュ
598
 
 
取扱い終了
38821623 JGIC-118 1個 グレープフルーツ
598
 
 
取扱い終了
38821632 JGIC-120 1個 エンジェルハート
598
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38821535
2023-02-22
用途:
芳香剤といえばみたいな商品

昔からこの商品を購入してますが未だにあるのはさすが人気商品だから?笑 ほとんどの芳香剤が消臭効果といっても匂いを匂いでごまかす芳香剤が多いなかこちらは米国特許をとっていて信頼できる商品かなと思います。また購入させて頂きます。

対象商品:
38821526
2021-05-21
用途:
大型トラックの芳香剤として使用しています。
ecosestem 様 (製造業)

私はこの香りが好みで毎回使用しています、香りも意外と長持ちするのでこれからも使いたいと思います。

対象商品:
38821483
2020-12-25
用途:
自家用車
自動車・二輪車・自転車関連業

昔の液体版より長持ちです。香りはキツメですがそれが気に入って使用しています。

対象商品:
38821483
2019-10-12
用途:
車内
その他業種

自分好みの香りで、車内で気持ちよく運転ができます。香りが長持ちしてくれれば大満足です。

対象商品:
38821483
2017-11-20
用途:
車内環境
その他業種

無難な香りで1番気に入ってます。次回も購入予定です。

対象商品:
38821535
2016-05-24
用途:
車内で!

最近カーショップで販売してないので
こちらのお店で購入してます。
においが長持ちする所が良いです。

対象商品:
38821483
2016-07-14
用途:
車内に良い香りが!

良いです。

対象商品:
38821553
2016-06-23
用途:
車内
建設業・工事業

長年、これです
普通に、いい香りです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする