E470シリーズ

E470シリーズ GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。
最大積載量:3kg
本体重量:4.3kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…425×555×331mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

容量(L)47 寸法(mm)425×555×331 質量(kg)4.3(ベース込み) 最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください) 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38894597 68055 ブルー
39,000
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38894606 68056 パールホワイト
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38894615 68057 シルバー
36,000
 
 
取扱い終了
38894624 68058 クロ塗装
36,000
 
 
取扱い終了
38894633 68059 無塗装黒
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38894606
2021-05-31
用途:
ツーリングバイク使用
不動産業

お安い同様製品を使用していましたが、筐体が柔らかくものを詰め込むと、開いてしまう問題があり買い換えました。目一杯物を詰め込んでも問題なく大丈夫で安心して使用できます。高速も安心して走れます。最初からこちらにすればよかったでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする