産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応)

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応) フエニックス・コンタクト
(1件のレビュー)

CC-Link協会認証品。安心して使用可能。
広い動作温度範囲。産業用途に適したワイドな電圧範囲。
電源仕様は冗長(二重)化、警報接点付きで安心。
産業用EMC指令準拠 ノイズが多い産業環境でも安心。
CE、UL、cUL等の国際規格取得 輸出案件でも安心。
RoHS対応済。

保護等級IP20 機能Auto-Negotiation、Auto-MDI/MDIX EMC規格EN61000-6-4(エミッション)、EN61000-6-2(イミュニティ) 取得規格CE、UL、cUL、RoHS 動作温度(℃)-10~60 MACアドレス登録数2000 伝送速度10/100Mbps 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
消費電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38941235 FL SWITCH SFNB 5TX 28×110×70 DC24(DC12~48) 5 180
オープン
 
 
取扱い終了
38941244 FL SWITCH SFNB 8TX 50×110×70 DC24(DC9~32) 8 138
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38941235 FL SWITCH SFNB 5TX 65183634 FL SWITCH 1005N FL SWITCH 1005N FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト 65183634 FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38941235
2019-08-19
用途:
制御機器の接続用
半田電機 様

金属の筐体でプラスチックの物より丈夫で良い。以前から継続して使用していますが全く問題ありません。制御機器1割引の時に購入したのでお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする