アサダ アサダの 自動車用オイル・ケミカル アサダの 冷媒関連 アサダの ガスチャージ機器 カーエアコン用異径アダプタ クイック式 カーエアコン用異径アダプタ クイック式 注文コード カーエアコンの小さいサービスポート(3/16インチ)との接続用アダプタ。 用途異径の接続口の接続に。 トラスコ品番852-1090 アズワン品番64-6754-21 危険物の類別非危険物 アダプタサイズメス3/16×オス1/4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Y19120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38955217 Y19120 ¥7,380 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車用オイル・ケミカル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リークシール注入キット SIGNET(シグネット) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ スポットガン マイクロライトキット UVIEW(ユービュー) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ カーエアコン用冷媒 プロステップ 税込¥3,077,800~ ¥2,798,000~ イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フィルタオイルキャッチャー KTC 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ (1) 充填ホース 旭エンジニアリング 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ スポットガンJR LEDライトキット UVIEW(ユービュー) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(JXTGエネルギー) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ サービス缶バルブ TASCO(タスコ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ Dr.Clean A/C内部洗浄剤 MOBILY 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 2V マニホールドゲージ デンゲン 税込¥18,678~ ¥16,980~ PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品自動車用オイル・ケミカル冷媒関連ガスチャージ機器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります カーエアコンガス/オイル ガスチャージ機器 シェアする マイページ 最近見た商品