電気ロウ付機R-15

電気ロウ付機R-15 アサダ

炎をシャットアウトして安全な、ろう付作業。

能力(inch)
軟ろう付:~Φ1 5/8
硬ろう付:~Φ1/2
用途水道・給湯・冷凍空調銅配管ろう付け時の加熱作業に 仕様アンペアメータ付き 質量(kg)20.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×203×182 入力電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)3 入力電力(KVA)1.5(最大:15A) 内容量1台
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38954343 27700
150,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする