電子式指示計器 マルチ指示計器(MEシリーズ)
交流電流、需要電流(デマンド)、交流電圧の計測及び最大値、最小値の記憶ができます。
変圧器、フィーダ回路の負荷監視、溶接機回路など負荷変動が大きい回路等の平均電流の計測に最適です。
カバー黒(N1.5)
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付ねじ方式
使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35以下)
スイッチ表示切替、相切替、リセット、最大・最小、外部接点入力のうち2点を選択設定
定格電圧(V)110/220
定格電流(A)AC5
動作方式(瞬間値)実効値演算、(デマンド値)熱動形演算
表示方式(デジタル部)0.25秒間隔、(バーグラフ部)0.25秒間隔で更新
表示部LEDバックライト付きLCD
表示形式(デジタル部)上段4桁、中段4桁、下段4桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ
使用湿度範囲90%RH以下(但し結露しないこと)
応答時間(秒)(アナログ出力)4以下
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
消費電力(VA)(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時
相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用)
保存温度範囲(℃)-20~60
補助電源AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用)、DC24V(専用)
警報設定(上限設定)A、DA、V、(下限設定)A、DA、V、(設定精度)±1.0%
警報回路(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V3A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A
内容量1個