パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)

パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)400概略質量(g)口金具/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38966112PA1408-800 C+8002-F+8001(8001RG08)33、(8002RG08)35272267800
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
38966121PA1408-5000 C+8002-F+8001(8001RG08)33、(8002RG08)352722675000
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38966137PA1408-6500 C+8002-F+8001(8001RG08)33、(8002RG08)352722676500
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38966146PA1408-10000 C+8002-F+8001(8001RG08)33、(8002RG08)3527226710000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする