パワーリレー G5NB
耐衝撃電圧10kVの1極3A開閉の小型リレー。
高効率磁気回路の採用により、高感度(200mW)を実現。
小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
標準品でUL、CSA、VDEを取得。
用途規格はEN61010強化絶縁取得。
RoHS適合。
用途給湯器、冷蔵庫、エアコン、小物家電
仕様シングル・ステイブル形
質量(g)約4
種類パワーリレー
極数1
保護構造耐フラックス
接点構成1a
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度5~85%RH
消費電力(mW)約200
復帰電圧10%以上
動作電圧75%以下
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
接点材質Ag合金(Cdフリー材)
最大許容電圧(V)180%(at23℃)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
接点電圧の最大値(V)AC250、DC30
抵抗負荷AC125V 3A、DC30V 3A
動作時間(ms)10以下
接点機構シングル
復帰時間(ms)10以下
接点電流の最大値(A)3
耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/10k(1.2×50μs)
耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
