アイソレーションフルキーボード
ひとつひとつのキーが独立しておりタイプミスを軽減する、アイソレーション設計を採用したフルキーボードです。
キーとキーの間隔を離した構造なので、爪が長くても引っかかりにくく、快適なタイピングが可能です。
また、各キーと本体の間のすき間が少ないので、ゴミや埃がたまりにくい構造です。
- 付属品
- 取扱説明書
- 質量(g)
- 約470
- 電源
- USBバスパワー
- ケーブル長(m)
- 1.5
- コネクタ形状
- USB(A)オス
- 対応機種
- USBインターフェイスを装備し、Windows 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、PlayStation(R)3(システムソフトウェア バージョン3.15)、Wii(本体バージョン4.2J)
- キー配列
- 日本語108キー
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 423.0×120.0×28.4(スタンド含まず)
- 保証期間
- 6ヶ月
- キー方式
- メンブレン
- キーストローク(mm)
- 2
- キーピッチ(mm)
- 18.5
- インターフェイス
- USB
- 内容量
- 1台
キーボード の新着商品
カテゴリ




















