CKD
F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
逆流れ(右→左)
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)
5~60
構成機器
エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
貯油量(cm
3
)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
ドレン貯容量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228366
C1000-6-W-X1
CADデータダウンロード
1/8
20
0.015
12
¥
11,760
¥
10,628
¥
11,691
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39228375
C4000-8-W-X1
CADデータダウンロード
1/4
170
0.065
80
¥
19,940
¥
18,566
¥
20,423
(税込)
14日以内出荷
返品不可
39228384
C4000-10-W-X1
CADデータダウンロード
3/8
170
0.065
80
¥
19,940
¥
18,566
¥
20,423
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39228393
C4000-15-W-X1
CADデータダウンロード
1/2
170
0.065
80
¥
19,940
¥
18,566
¥
20,423
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39228402
C8000-20-W-X1
CADデータダウンロード
3/4
170(MAX360)
0.065
80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm
3
まで貯めることが可能)
¥
41,960
¥
38,241
¥
42,065
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39228411
C8000-25-W-X1
CADデータダウンロード
1
170(MAX360)
0.065
80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm
3
まで貯めることが可能)
¥
41,960
¥
38,241
¥
42,065
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください