スナップインバルブ

スナップインバルブ - ALLIGATOR(アリゲーター)

世界3大ブランドであるドイツのアリゲーターブランドのバルブになります。

材質
ゴム
タイプ
標準コア
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
15
適合リム穴(mm)
Φ11.5
内容量
1袋(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39223335TR413AG(5624301)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする