巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L

巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1L - セメダイン
(11件のレビュー)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。

用途
1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。
例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工
2.巾木・プラ木レンガ・プラレン(※)・建具周りの接着に使用できます。
例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作
3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。
例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
プラレン(※)・木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など
主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
注意
※プラレンは㈲東洋産業の登録商標です。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着しません。
※皮ふに付着したり、蒸気を吸収すると、かぶれ、中毒などを起こす恐れがありますので注意してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※保管は直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所に保管してくだい。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※接着用以外には使用しないでください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してください。
※壁材の接着には仮止めをしてください。
※詳細な内容が必要な場合には安全データシートを参照下さい。
【よくある質問】
質問1.
Q:スチロールや押出法ポリスチレンフォームは溶かしませんか?
A:本製品は無溶剤なので溶かさず、接着可能です。
質問2.
Q:ソフト幅木を接着したいが、接着可能ですか?
A:接着可能です。
質問3.
Q:SG-1RとSG-1・Lの違いは何ですか?
A:SG-1・LはSG-1Rの低粘度タイプです。接着性能自体は同じとお考え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248045AX-0881本(1kg)1
2,590
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
12179346AX-0881箱(1kg×12本)12
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248045
2024-07-07
用途: マンションリフォーム工事に

下地工事にとても便利です。速乾で協力なのでリピートしています。

対象商品 : 39248045
2023-05-09
用途: 造作・内装工事の接着
株式会社ナフィックス建設業・工事業

キャップで締れるのでカートリッジより無駄が少なく長く使える。
ホームセンター等では置いていないところが多く重宝しています。
接着力は申し分ないです。

対象商品 : 39248045
2022-03-08
用途: 巾木の固定
有限会社岩泉地所

かなり乾くと頑丈にくっつきます。靴の剥がれにもつかってみましたが丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39248045
2021-01-04
用途: 下地躯体カーペットグリッパー止
株式会社シン・コーポレーション建設業・工事業

とても接着力・乾燥のスピード
とても助かっています。

2020-04-15
用途: ビス、アンカー打ち出来ない場所
RISE建設業・工事業

プラレンガや支持材を固定する際 ある程度の保持力と速乾性があり重宝する。
 ハーフサイズが欲しくなるが開封しても口先は固まるが中まで割と浸透しないため持ちは良いよ思う。

2が参考にしています
対象商品 : 39248045
2020-06-01
用途: 木片をコンクリートスラブへ貼りつける
建設業・工事業

カートリッジが不要なので簡単に絞り出せるところが使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 39248045
2017-07-17
用途: 胴渕、間柱をコンクリートに ビスとボンドで止め固定に使用しました。
株式会社宏進企画建設業・工事業

コンクリートとの接着も強く、直ぐには固まらないこで作業もらくで、一日経つとしっかり固定出来るので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 39248045
2020-09-21
用途: 内装工事
建設業・工事業

こちらの商品はもともと使ってる物なのですが、いつも購入しているお店が取り扱いをやめてしまったので購入しました。
ですが、困ったことに先端ノズルが付いてこなかったので使いづらかったです。
入れ忘れ?それとも元々ノズルなし?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする