曜日別特売

ダフニーメカニックオイル

ダフニーメカニックオイル - 出光興産ダフニーメカニックオイル - 出光興産ダフニーメカニックオイル - 出光興産ダフニーメカニックオイル - 出光興産ダフニーメカニックオイル - 出光興産
(5件のレビュー)

一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。
高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
色(ASTM)
引火点(℃)
粘度指数
流動点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39267575681缶(20L)K 2213 タービン油 2 種 ISO VG68L0.5258107-25
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21007218101缶(20L)-L0.515236-35.0
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21007227321缶(20L)-L0.5235106-30.0
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21007236461缶(20L)-L0.5244107-25.0
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49411678101缶(200L)-L0.515236-35.0
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49411687321缶(200L)-L0.5235106-30.0
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49411696461缶(200L)-L0.5244107-25.0
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49411705681缶(200L)K 2213 タービン油 2 種 ISO VG68L0.5252112-25
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
210072632201缶(20L)-L2.0282108-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
210072723201缶(20L)-L4.0296105-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
494117141001缶(200L)-L1.5266107-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
494117231501缶(200L)-L2.5272108-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
494117322201缶(200L)-L2.0282108-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
494117483201缶(200L)-L4.0296105-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
210072451001缶(20L)-L1.5266107-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
210072541501缶(20L)-L2.5272108-15.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2100726322054588250220画像準備中ダフニースーパーメカニックオイル出光興産1缶(20L)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2100727232054588259320画像準備中ダフニースーパーメカニックオイル出光興産1缶(20L)
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4941171410054588268100画像準備中ダフニースーパーメカニックオイル出光興産1缶(200L)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4941172315054588277150画像準備中ダフニースーパーメカニックオイル出光興産1缶(200L)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4941173222054588286220画像準備中ダフニースーパーメカニックオイル出光興産1缶(200L)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4941174832054588295320画像準備中ダフニースーパーメカニックオイル出光興産1缶(200L)
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21007254
2019-12-05
用途: 機械のメンテナンス及び作動油としての補充
卸売・小売業

使用する機械の品番として購入しています
特にトラブル等も無く、信頼して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21007245
2018-10-19
用途: 設備オイル交換
その他業種

機械メーカー推奨品につき購入したが、コスト面で次回は要検討。

対象商品 : 39267575
2016-05-09
用途: 靴下編機に使用します。
ヤマモトソックス株式会社

探していたものが安く見つかりました。

対象商品 : 39267575
2015-10-28
用途: 工作機械の潤滑
金野鉄工

32番も販売してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
前向きに検討させていただきます。

対象商品 : 39267575
2014-10-20
用途: 変速機(ギアボックス)の中に入れます
有限会社佐藤製作所

変速機内部に入れる、潤滑油です。たくさんの商品を取り扱うので、扱っていない商品が発生するのは理解できるのですが、この商品は「メーカー直送」になっています。この手の潤滑油は機械によって粘土等の指定が異なるので、直送であるならば「68」のみではなくせめて、「10」「22」「32」「46」も取扱ってほしいです。在庫の必要がないのですから・・・可能であるならば、100 150 220 320 460の5グレードも扱って欲しいです。この「ダフニーメカニックオイル」の限らず潤滑油、切削油、マシン油、スピンドル油はメーカー直送のものは、可能な限り取り扱っていただけるととても助かるので、ご検討よろしくお願いします。(取り扱っていない油は何点もあるのですがガソリンスタンドで取り寄せてもらっています)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、できる限り品揃えを増やしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする