ガス漏れ検知機
●赤外線吸収センサー方式採用。誤反応が少なく、センサーも長寿命です
●微燃性ガスR-32にも対応
冷媒の種類HFC、CFC、HCFC及び混合ガス
付属品充電用ACアダプタ、充電用シガーライターアダプター、延長プロープ(410mm×8.0Φ)、ニードル型プロープ、交換用フィルター10枚、Oリング5枚、ハードケース
トラスコ品番858-0929
質量(g)415
タイプ自動吸引式
電源7.4VDC(リチウムイオンポリマー充電池モデルH702500-2S)〔6時間充電式〕
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×80×45
感度3g/年(Hi) 14g/年(Mid) 28g/年(Low)
寿命(センサー)10年間
反応速度(秒)0.5~1
検知方式赤外線
対応冷媒種別R410,R404A,R407C,R22,R32 他
内容量1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16