フランジ用全面パッキン (PTFE)

フランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE) - 日本バルカー
(2件のレビュー)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用全面パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
伸び(%)
呼び径(A)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39295706V7010-1.54601030.2
オープン
359
395(税込)
当日出荷
39295803V7010-1.54601030.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39295907V7010-34451027.3
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
39296004V7010-34451027.3
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39295715V7010-1.54601530.2
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39295812V7010-1.54601530.2
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39295916V7010-34451527.3
オープン
839
923(税込)
当日出荷
39296013V7010-34451527.3
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39295724V7010-1.54602030.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39295821V7010-1.54602030.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
39295925V70105K×20A34452027.3
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
39296022V7010-34452027.3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39295733V7010-1.54602530.2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
39295837V7010-1.54602530.2
オープン
899
989(税込)
当日出荷
39295934V7010-34452527.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39296031V7010-34452527.3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39295742V7010-1.54603230.2
オープン
779
857(税込)
当日出荷
39295846V7010-1.54603230.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39295943V7010-34453227.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39296047V7010-34453227.3
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
39295751V7010-1.54604030.2
オープン
869
956(税込)
当日出荷
39295855V7010-1.54604030.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39295952V7010-34454027.3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39296056V7010-34454027.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39295767V7010-1.54605030.2
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39295864V7010-1.54605030.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39295961V70105K×50A34455027.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39296065V7010-34455027.3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39295776V70105K×65A1.54606530.2
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
39295873V7010-1.54606530.2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39295977V7010-34456527.3
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
39296074V7010-34456527.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39295785V7010-1.54608030.2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39295882V7010-1.54608030.2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39295986V7010-34458027.3
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
39296083V7010-34458027.3
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39295794V7010-1.546010030.2
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
39295891V701010K×100A1.546010030.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39295995V7010-344510027.3
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39296092V7010-344510027.3
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39295742
2021-07-03
用途: 機器メンテナンス時
製造業

食材搬送配管のフランジに使用。特に問題なく精度の良い製品です。

対象商品 : 39295873
2017-04-29
用途: 蒸気配管のフランジ掃除を簡素にする時

フランジに付かないので掃除をしなくて良いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする