モバイル充電バッテリー2000mAh
ポリマーリチウムイオン電池を採用し、持ち運びに便利な「うすさ」と「かるさ」を実現
ポケットにも入るカードサイズなので持ち運びもラクラク。バッグやポーチに入れて、いつも携帯。もしもに備えて「mobile VOLTAGE」の「うすさ」と「かるさ」が役立ちます。
モバイル機器と充電池をピタリと貼り付けられる「もばぴたシート」付属
両面の吸盤で、あなたのモバイル機器に「mobile VOLTAGE」をピタリと貼り付け可能。充電しながらでも片手でラクラク操作できるスマートなスタイルを実現します。
パソコンなどを利用して、「mobile VOLTAGE」をくり返し充電
くり返し約500回の充電が可能です。
充電済みの状態で工場出荷、購入後すぐに対応するモバイル機器を充電可能
いざという時、必要な時にすぐに使える。「mobile VOLTAGE」は、工場から充電した状態で出荷します。急なモバイル機器のバッテリー減少で困った時でも すぐ役に立ちます。
付属品ケーブル:USBコード(片面ミニUSBジャック)、コネクタ:MicroUSB、その他:モバピタ
質量(g)約66(付属品を除く)
外形寸法(mm)W86 X D56 X H13(突起部を除く)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)1.0
バッテリーリチウムポリマー
充電時間(電池)約6時間
入力端子microUSB
入力電流(A)(最大)0.5
バッテリー容量(mAh)約2000
出力端子USB
内容量1個
注意
※充電済みで工場出荷されていますが、長期経過しますと内蔵電池が放電し、すぐにご使用できない場合があります。その場合は、本製品を充電してからご使用ください。