曜日別特売

チップ AOGT07-AJ

チップ AOGT07-AJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°材質KS15F厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
40205444AOGT070204PDFR-AJ KS15F2.34.78.10.4
16,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
-
40205453AOGT180504PDFR-AJ KS15F6.110.819.80.4
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1214日まで
40205462AOGT180508PDFR-AJ KS15F6.110.819.70.8
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1214日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする