充電ケーブルカッター(本体のみ)
バッテリー電圧(V)12
切断能力(mm)(目安・フル充電で)ケーブル切断:CV線(2002)約125本、CVT線(602×3心)約125本、IV線(2502)約125本、VVR線(382×3心)約175本
充電時間(分)急速充電時:約22 エコ充電時:約45~85
電池パックEZ9200S(Nタイプ)
バッテリーニッケル水素電池
本体寸法(mm)66×350×288
質量(kg)2.5(EZ9200S装着時)
使用充電器EZ0L80
切断可能線径(Φmm)1.0(最小素線径)
トラスコ品番733-8414
アズワン品番65-1997-35
内容量1台
注意
※電池パック・充電器は付属していません
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40135636 | EZ3591X | 73554714 | EZ45A7X-B |
![]() |
充電ケーブルカッターDual(本体のみ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09