曜日別特売

ギアリングロータリーソケット

ギアリングロータリーソケット - 土牛
(1件のレビュー)

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディ!
3分全ネジ回し。ネジをソケットに差込んで回転させるとロックがかかり、ネジを締め付けて回転させます。回転を止めるとロックは解除されます。
ナット回し。ゴムのヒダ部分をナットにあてて回転させるとナットも回転するため、簡単に上下へ移動させることができます。

仕様
ナット早回し機能付き全ネジ回し
全長(mm)
65
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40133974012961002分5厘用
¥5,120
取扱い終了
代替品有
40133983012971403分用
¥5,120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4013397401296691894080276501296 六角対応 ギアリングロータリーソケット 土牛 69189408六角対応 ギアリングロータリーソケット土牛1個
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4013398301297691894170276601297 六角対応 ギアリングロータリーソケット 土牛 69189417六角対応 ギアリングロータリーソケット土牛1個
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40133983
2017-10-03
用途: 全ネジボルトの締め付け
山田興業 様

正逆両方に対応しているしナットの移動も楽です。

少し高いけど私的にはお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする