曜日別特売

チップ GMM

チップ GMM - 京セラ
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39331503GMM5020-040MW CR9025CR90250.4
33,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
39333743GMM5020-080V PR930PR9300.8
30,800
取扱い終了
代替品有
39333761GMM5020250VR PR930PR9302.5
31,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39331512GMM5020250VR CR9025CR90252.5
31,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39333743GMM5020-080V PR93010178987GMM5020-080V PR930画像準備中チップ GMM京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
39333761GMM5020250VR PR93010749393GDM5020N-250R-CM PR1225GMM5020250VR PR930 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10749393溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする