曜日別特売

チップ GBA

チップ GBA - 京セラ
厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39331591GBA43L125-020 KW100.24.76KW10644-7554
29,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39331607GBA43L150-020 KW100.24.76KW10644-7589
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
39331616GBA43L200-020 KW100.24.76PR1215644-7627
29,600
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
39331625GBA43L230-020 KW100.24.76KW10644-7678
29,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39331634GBA43L330-030 KW100.34.76KW10644-7732
29,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
39333402GBA43L125-020 PR9300.24.76PR930644-7562
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
39333411GBA43L145-020 PR9300.24.76PR930644-7571
35,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
39333427GBA43L175-020 PR9300.24.76PR930644-7601
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
39333463GBA43L250-030 PR9301.254.76PR930647-8000
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
39333472GBA43L300-030 PR9300.34.76PR930644-7708
35,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
39333506GBA43L400-040 PR9300.44.76PR930647-8026
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
39332081GBA43L125020 PR11150.24.76PR1115647-7917
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39332106GBA43L185-020 PR11150.24.76PR1115647-7950
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39332316GBA43L150-020 PR12150.24.76PR1215647-7925
32,100
取扱い終了
代替品有
39332325GBA43L200-020 PR12150.24.76PR1215647-7976
32,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39332081GBA43L125020 PR111510752638GBA43L125-020 PR1215GBA43L125020 PR1115 溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215 京セラ 10752638溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215京セラ1セット(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39332106GBA43L185-020 PR111510748142GBA43L185-020 PR1215GBA43L185-020 PR1115 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748142溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39332316GBA43L150-020 PR121540602791GBA43L150-020 PR1215GBA43L150-020 PR1215 チップ GBA43 京セラ 40602791チップ GBA43京セラ1箱(10個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
39332325GBA43L200-020 PR121540603001GBA43L200-020 PR1215GBA43L200-020 PR1215 チップ GBA43 京セラ 40603001チップ GBA43京セラ1箱(10個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする