曜日別特売

チップ GBA

チップ GBA - 京セラ
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39333341GBA32L075-005 PR930PR9300.05644-7422
30,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
39333357GBA32L100-005 PR930PR9300.05647-7780
30,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
39333366GBA32L200-020 PR930PR9300.2644-7449
30,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
39332054GBA32L100005 PR1115PR11150.05647-7771
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39332063GBA32L150020 PR1115PR11150.2647-7798
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39332072GBA32L200020 PR1115PR11150.2647-7801
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする