チップ CCGT

チップ CCGT 京セラ
(1件のレビュー)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39338591 CCGT030101ML-F PR1225 0.1 646-6303 PR1225
18,100
 
 
取扱い終了
39338607 CCGT030102ML-F PR1225 0.2 646-6338 PR1225
18,100
 
 
取扱い終了
39338616 CCGT030102MP-CF PR1225 0.2 646-6354 PR1225
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
39338625 CCGT030104ML-F PR1225 0.4 646-6397 PR1225
18,100
 
 
取扱い終了
39340156 CCGT030104LF TN6010 0.4 646-6389 TN6010
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39340481 CCGT030104LF PV7010 0.4 646-6362 PV7010
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39341093 CCGT030102LF PV7025 0.2 646-6320 PV7025
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39341102 CCGT030104LF PV7025 0.4 646-6371 PV7025
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39365261 CCGT030101R-F PR930 0.2 646-6311 PR930
20,000
 
 
取扱い終了
39337873 CCGT030102MPCF PR1025 0.2 646-6346 PR1025
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39341084 CCGT030101LF PV7025 0.1 646-6290 PR1025
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39338591 CCGT030101ML-F PR1225 40584266 CCGT030101ML-F PR1225 CCGT030101ML-F PR1225 チップ CCGT 京セラ 40584266 チップ CCGT 京セラ 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
39338607 CCGT030102ML-F PR1225 40584381 CCGT030102ML-F PR1225 CCGT030102ML-F PR1225 チップ CCGT 京セラ 40584381 チップ CCGT 京セラ 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
39338616 CCGT030102MP-CF PR1225 40584406 CCGT030102MP-CF PR1225 CCGT030102MP-CF PR1225 チップ CCGT 京セラ 40584406 チップ CCGT 京セラ 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
39338625 CCGT030104ML-F PR1225 40584485 CCGT030104ML-F PR1225 CCGT030104ML-F PR1225 チップ CCGT 京セラ 40584485 チップ CCGT 京セラ 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
39340156 CCGT030104LF TN6010 24638032 CCET030104ML-F TN610 画像準備中 チップ CCET MR/L-F 京セラ 1箱(10個) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39340481 CCGT030104LF PV7010 24638023 CCET030104ML-F PV710 画像準備中 チップ CCET MR/L-F 京セラ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39341093 CCGT030102LF PV7025 20934892 CCET030102ML-F PV720 画像準備中 チップ CCET 京セラ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39341102 CCGT030104LF PV7025 20934926 CCET030104ML-F PV720 画像準備中 チップ CCET 京セラ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39365261 CCGT030101R-F PR930 01801074 CCGT030101R-F PR930 画像準備中 チップ CCGT-F 京セラ 1箱(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39338616
2022-10-13
用途:
汎用旋盤でのボーリング。
合同会社IKEUCHI 様 (その他業種)

汎用旋盤で小径ボーリングに使用。
今回は替えチップを購入。
現状、切削時にビビりもなく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする